Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Longlife Pow. Alka AAA Micro LR03 1.5V SPENDER=40St

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Longlife Pow. Alka AAA Micro LR03 1.5V SPENDER=40St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4903121194

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 1200 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 03

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496987917

Sonepar Artikelnummer

120615308

Hersteller Artikelnummer

4903121194

Hersteller Typ

4903121194

Hersteller Artikel Nr.:

4903121194

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

1200 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 03

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

44.5 mm

Höhe inkl. Pole:

44.5 mm

Durchmesser:

10.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

11.4 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.480 kg

Varta Longlife Power Alkaline AAA (Micro, LR03), 1,5 V, 40 Stück im Spender (4903121194). Großgebinde für gewerbliche Lagerhaltung und professionellen Einsatz.