Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Longlife Pow Alkal AA Mignon LR6 1.5V SPENDER=40Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Longlife Pow Alkal AA Mignon LR6 1.5V SPENDER=40Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4906121194

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 2600 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496987931

Sonepar Artikelnummer

120615310

Hersteller Artikelnummer

4906121194

Hersteller Typ

4906121194

Hersteller Artikel Nr.:

4906121194

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

2600 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 6

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

50.5 mm

Höhe inkl. Pole:

51 mm

Durchmesser:

15 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

23 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.987 kg

Varta Longlife Power Alkaline AA (Mignon, LR6), 1,5 V, 40 Stück im Spender (4906121194). Großgebinde für gewerbliche Lagerhaltung und professionellen Einsatz.