Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Longlife Power Alka. AA Mignon LR6 1.5V 1Bli=4Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Longlife Power Alka. AA Mignon LR6 1.5V 1Bli=4Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4906121414

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 2930 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496559435

Sonepar Artikelnummer

120132811

Hersteller Artikelnummer

4906121414

Hersteller Typ

4906121414

Hersteller Artikel Nr.:

4906121414

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

2930 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 6

Sonstige Bezeichnung:

AA/AM 3

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

50.5 mm

Höhe inkl. Pole:

50.5 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

23.8 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.095 kg

Varta High Energy, speziell für Geräte mit hohem Energieverbrauch entwickelt, wie bspw. Spielzeug, tragbare Radios, Tonbandgeräte und CD-Spieler, ''Single Press Out''-Lösung - jede Batterie einzeln entnehmbar, unschlagbare Power für energieintensive Anwendungen, klare Kommunikation der Verwendungsempfehlungen durch Piktogramme, ''Made in Germany'' als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen, AA, Mignon, LR6, Primär Alkali Mangan, 1,5 Volt, Inhalt: 4 St