Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Longlife Power Alka AA Mignon LR6 1.5V CUBEPACK=12Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Longlife Power Alka AA Mignon LR6 1.5V CUBEPACK=12Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4906121132

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.5 V

  • IEC-Bezeichnung - LR 6

  • Sonstige Bezeichnung - AA/AM 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496129881

Sonepar Artikelnummer

121201745

Hersteller Artikelnummer

4906121132

Hersteller Typ

4906121132

Hersteller Artikel Nr.:

4906121132

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.5 V

IEC-Bezeichnung:

LR 6

Sonstige Bezeichnung:

AA/AM 3

Ausführung:

Alkali-Mangan

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.296 kg

''Einzigartige Marken-Ikonographie für einen unverwechselbaren Markenauftritt und eine maximale Wiedererkennung. Innovatives neues Zellendesign mit matter Oberfläche für eine Premium-Haptik. Kraftvolle Energie für energiehungrige Geräte, wie z. B. batteriebetriebenes Spielzeug, kabellosem Computerzubehör, Taschenlampen etc. Garantierte Lagerfähigkeit von 10 Jahren. Einfache Erkennung der empfohlenen Anwendung durch moderne Icons. Made in Germany - Made to last. Garantierte VARTA Markenqualität. Verpackung aus Kartonmaterial für ein einfaches Recycling. Plastikfreie Verpackung aus mindestens 90% recycelbarem Karton. Um die Batterien Zuhause zu lagern Ideal für Reisen. Wiederverschließbar. ''