Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Longlife Power Alka. AAA Micro LR03 1.5V 1Bli=4Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Longlife Power Alka. AAA Micro LR03 1.5V 1Bli=4Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4903121414

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 1240 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 03

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496559749

Sonepar Artikelnummer

120132810

Hersteller Artikelnummer

4903121414

Hersteller Typ

4903121414

Hersteller Artikel Nr.:

4903121414

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

1240 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 03

Sonstige Bezeichnung:

AAA/AM 4

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

44.5 mm

Höhe inkl. Pole:

44.5 mm

Durchmesser:

10.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

11.4 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.046 kg

Speziell für Geräte mit hohem Energieverbrauch entwickelt, wie bspw. Spielzeug, tragbare Radios, Tonbandgeräte und CD-Spieler, ''Single Press Out''-Lösung - jede Batterie einzeln entnehmbar, unschlagbare Power für energieintensive Anwendungen, klare Kommunikation der Verwendungsempfehlungen durch Piktogramme, ''Made in Germany'' als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen, AAA, Micro, LR03, Primär Alkali Mangan, 1,5 Volt, Inhalt: 4 St