VARTA - Batterie Longlife Power Alka AAA Micro LR03 1.5V CUBEPACK=12Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4903121132
Größenbezeichnung - Micro
Nennspannung - 1.5 V
IEC-Bezeichnung - LR 03
Sonstige Bezeichnung - AAA/AM 4
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496129850
Sonepar Artikelnummer
121201741
Hersteller Artikelnummer
4903121132
Hersteller Typ
4903121132
Hersteller Artikel Nr.:
4903121132
Größenbezeichnung:
Micro
Nennspannung:
1.5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Ausführung:
Alkali-Mangan
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85061011
Gewicht:
0.146 kg


