VARTA - Batterie Longlife Power Alka AAA Micro LR03 1.5V CUBEPACK=24Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4903121134
Größenbezeichnung - Micro
Nennspannung - 1.5 V
IEC-Bezeichnung - LR 03
Sonstige Bezeichnung - AAA/AM 4
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Paket
Standardartikel
EAN
4008496129874
Sonepar Artikelnummer
121201743
Hersteller Artikelnummer
4903121134
Hersteller Typ
4903121134
Hersteller Artikel Nr.:
4903121134
Größenbezeichnung:
Micro
Nennspannung:
1.5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Ausführung:
Alkali-Mangan
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85061011
Gewicht:
0.283 kg


