Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Longlife Power Alka. E-Block MN1604/6LP3146 9V 1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Longlife Power Alka. E-Block MN1604/6LP3146 9V 1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4922121411

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 9 V

  • Kapazität - 580 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 6 LR 61

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496559862

Sonepar Artikelnummer

120132814

Hersteller Artikelnummer

4922121411

Hersteller Typ

4922121411

Hersteller Artikel Nr.:

4922121411

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

9 V

Kapazität:

580 mAh

IEC-Bezeichnung:

6 LR 61

Sonstige Bezeichnung:

6 AM 6

Anzahl der Zellen:

6

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

17.5 mm

Höhe inkl. Pole:

48.5 mm

Breite:

26.5 mm

Durchmesser:

26.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

46 g

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85061018

Gewicht:

0.046 kg

Varta High Energy, speziell für Geräte mit hohem Energieverbrauch entwickelt, wie bspw. Spielzeug, tragbare Radios, Tonbandgeräte und CD-Spieler, ''Single Press Out''-Lösung - jede Batterie einzeln entnehmbar, unschlagbare Power für energieintensive Anwendungen, klare Kommunikation der Verwendungsempfehlungen durch Piktogramme, ''Made in Germany'' als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen, 9V, E-Block, 6LR61, Primär Alkali Mangan, 9 Volt, Inhalt: 1 St