Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Longlife Power Alka. Flachb. MN1203/3LR12 4.5V 1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Longlife Power Alka. Flachb. MN1203/3LR12 4.5V 1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4912121411

  • Größenbezeichnung - flach

  • Nennspannung - 4.5 V

  • Kapazität - 6100 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 3 R 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496559947

Sonepar Artikelnummer

120132815

Hersteller Artikelnummer

4912121411

Hersteller Typ

4912121411

Hersteller Artikel Nr.:

4912121411

Größenbezeichnung:

flach

Nennspannung:

4.5 V

Kapazität:

6100 mAh

IEC-Bezeichnung:

3 R 12

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

3

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

22 mm

Höhe inkl. Pole:

67 mm

Breite:

62 mm

Durchmesser:

22 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

168.5 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061018

Gewicht:

0.174 kg

Batterie, Breite:80mm, Ausführung:Alkali-Mangan, Spannung:4,5V, Größenbezeichnung:flach, IEC-Bezeichnung:3LR12, Einsatz im Ex-Bereich:nein