Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Longlife Power Alkal AA Mignon LR6 1.5V FOLIE=40Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Longlife Power Alkal AA Mignon LR6 1.5V FOLIE=40Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4906124354

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.5 V

  • IEC-Bezeichnung - LR 6

  • Sonstige Bezeichnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496675739

Sonepar Artikelnummer

120615309

Hersteller Artikelnummer

4906124354

Hersteller Typ

4906124354

Hersteller Artikel Nr.:

4906124354

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.5 V

IEC-Bezeichnung:

LR 6

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

53 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.969 kg

Varta Longlife Power Alkaline AA (Mignon, LR6), 1,5 V, 40 Stück im Folie (4906124354). Großgebinde für gewerbliche Lagerhaltung und professionellen Einsatz.