Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Longlife Power Alkal AAA Micro LR03 1.5V TRAY=40Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Longlife Power Alkal AAA Micro LR03 1.5V TRAY=40Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4903121394

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.5 V

  • IEC-Bezeichnung - LR 03

  • Sonstige Bezeichnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496930302

Sonepar Artikelnummer

120615307

Hersteller Artikelnummer

4903121394

Hersteller Typ

4903121394

Hersteller Artikel Nr.:

4903121394

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.5 V

IEC-Bezeichnung:

LR 03

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

46 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.471 kg

Varta Longlife Power Alkaline AAA (Micro, LR03), 1,5 V, 40 Stück im Tray (4903121394). Großgebinde für gewerbliche Lagerhaltung und professionellen Einsatz.