Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Longlife Power Alkaline AAA Micro LR03 1.5V LOSE

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Longlife Power Alkaline AAA Micro LR03 1.5V LOSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4903121111

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 1260 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 03

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496573448

Sonepar Artikelnummer

120259645

Hersteller Artikelnummer

4903121111

Hersteller Typ

4903121111

Hersteller Artikel Nr.:

4903121111

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

1260 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 03

Sonstige Bezeichnung:

AAA/AM 4

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

44.5 mm

Durchmesser:

10.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

11.4 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.011 kg

High Energy Die leistungsstarke VARTA für besonders energiehungrige Anwendungen, wie Spielzeuge, Audiogeräte, Elektronikspiele, Rauchmelder u.v.a. - High Energy ist die Hochleistungsbatterie für zahlreiche moderne Geräte, die in Familie und Haushalt verwendet werden Spielzeuge, Musikgeräte, Elektronikgeräte und andere Alltagsgegenstände - High Energy Die leistungsstärkste VARTA - High Energy High Tech Made in Germany - Der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf - Die High Energy ist die richtige Batterie für alle energiehungrigen Geräte - Für alle Fälle, in denen viel Kraft benötigt wird, lautete die Empfehlung ''High Energy'' diese Batterie liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau. - VARTA ''High Energy'' bietet eine hohe Kapazität bei langer Lebensdauer, z. B. für tragbare CD-Player, Radios, mobile Videospiele, funkferngesteuertes Spielzeug