Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Longlife Power Alkaline C Baby LR14 1.5V 1Bli=2Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Longlife Power Alkaline C Baby LR14 1.5V 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4914121422

  • Größenbezeichnung - Baby

  • Nennspannung - 1.5 V

  • IEC-Bezeichnung - LR 14

  • Sonstige Bezeichnung - C/AM 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496128129

Sonepar Artikelnummer

121201748

Hersteller Artikelnummer

4914121422

Hersteller Typ

4914121422

Hersteller Artikel Nr.:

4914121422

Größenbezeichnung:

Baby

Nennspannung:

1.5 V

IEC-Bezeichnung:

LR 14

Sonstige Bezeichnung:

C/AM 2

Ausführung:

Alkali-Mangan

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.142 kg

''Einzigartige Marken-Ikonographie für einen unverwechselbaren Markenauftritt und eine maximale Wiedererkennung. Innovatives neues Zellendesign mit matter Oberfläche für eine Premium-Haptik. Speziell entwickelt für Geräte mit hohem Energieverbrauch, wie z. B. ferngesteuertes Spielzeug, Computerzubehör oder LED-Taschenlampen, die viel Energie benötigen. Garantierte Lagerfähigkeit von 10 Jahren. Made in Germany - Made to last. Garantierte VARTA Markenqualität. Intelligente und praktische Verpackungslösung: Innovativer Öffnungs-/Verschlussmechanismus für eine einfache Batterielagerung. Verpackung aus Kartonmaterial für ein einfaches Recycling. ''