Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

VARTA - Batterie Longlife Power Alkaline D Mono LR20 1.5V 1Bli=4Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Longlife Power Alkaline D Mono LR20 1.5V 1Bli=4Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4920121414

  • Größenbezeichnung - Mono

  • Nennspannung - 1.5 V

  • IEC-Bezeichnung - LR 20

  • Sonstige Bezeichnung - D/AM 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496559275

Sonepar Artikelnummer

120259649

Hersteller Artikelnummer

4920121414

Hersteller Typ

4920121414

Hersteller Artikel Nr.:

4920121414

Größenbezeichnung:

Mono

Nennspannung:

1.5 V

IEC-Bezeichnung:

LR 20

Sonstige Bezeichnung:

D/AM 1

Anzahl der Zellen:

4

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

61.5 mm

Höhe inkl. Pole:

61 mm

Durchmesser:

34 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

136 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.548 kg

Varta Longlife Power Alkaline D (Mono, LR20), 1,5 V, Blister à 4 Stück (4920121414). Hochkapazitive Alkaline-Batterie Typ D für Geräte mit hohem Strombedarf wie Taschenlampen oder Radios. Hersteller VARTA.