Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Longlife Power Alkaline D Mono LR20 1.5V LOSE

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Longlife Power Alkaline D Mono LR20 1.5V  LOSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4920121111

  • Größenbezeichnung - Mono

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 16500 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496573325

Sonepar Artikelnummer

120259683

Hersteller Artikelnummer

4920121111

Hersteller Typ

4920121111

Hersteller Artikel Nr.:

4920121111

Größenbezeichnung:

Mono

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

16500 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 20

Sonstige Bezeichnung:

D/AM 1

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

61.5 mm

Durchmesser:

34.2 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

136 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.137 kg

High Energy, die leistungsstarke VARTA Batterie für besonders energiehungrige Anwendungen, wie Spielzeug, Audiogeräte, Elektronikspiele, Rauchmelder u.v.a.. High Energy ist die Hochleistungsbatterie für zahlreiche moderne Geräte, die in Familie und Haushalt verwendet werden wie z.B. Spielzeuge, Musikgeräte, Elektronikgeräte und andere Alltagsgegenstände. High Energy, die leistungsstärkste VARTA. High Energy, High Tech Made in Germany. Der kraftvolle Antrieb für Geräte mit hohem Energiebedarf. Die High Energy ist die richtige Batterie für alle energiehungrigen Geräte. Für alle Fälle, in denen viel Kraft benötigt wird, lautete die Empfehlung "High Energy" - diese Batterie liefert konstante Alkaline-Power auf höchstem Niveau. VARTA "High Energy" bietet eine hohe Kapazität bei langer Lebensdauer, z. B. für tragbare CD-Player, Radios, mobile Videospiele, funkferngesteuertes Spielzeug.