Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Superlife Zink-Karbon C Baby R14 1.5V 1Bli=2Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Superlife Zink-Karbon C Baby R14 1.5V 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2014101412

  • Größenbezeichnung - Baby

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 3000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496556304

Sonepar Artikelnummer

120146436

Hersteller Artikelnummer

2014101412

Hersteller Typ

2014101412

Hersteller Artikel Nr.:

2014101412

Größenbezeichnung:

Baby

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

3000 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 14

Sonstige Bezeichnung:

C/AM 2

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

50 mm

Durchmesser:

26.2 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

48 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061091

Gewicht:

0.094 kg

Batterie, Ausführung:Alkali-Mangan, Spannung:1,5V, Größenbezeichnung:Baby, IEC-Bezeichnung:LR 14, Sonstige Bezeichnung:C/AM 2, Einsatz im Ex-Bereich:nein