Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Superlife Zink-Karbon D Mono R20 1.5V 1Bli=2Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Superlife Zink-Karbon D Mono R20 1.5V 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2020101412

  • Größenbezeichnung - Mono

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 6000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496556342

Sonepar Artikelnummer

120146435

Hersteller Artikelnummer

2020101412

Hersteller Typ

2020101412

Hersteller Artikel Nr.:

2020101412

Größenbezeichnung:

Mono

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

6000 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 20

Sonstige Bezeichnung:

D/AM 1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

61.5 mm

Durchmesser:

34.2 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

100 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061091

Gewicht:

0.198 kg

Batterie, Ausführung:Alkali-Mangan, Spannung:1,5V, Größenbezeichnung:Mono, IEC-Bezeichnung:LR 20, Sonstige Bezeichnung:D/AM 1, Einsatz im Ex-Bereich:nein