Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Superlife Zink-Karbon E-Block 6F22 9V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Superlife Zink-Karbon E-Block 6F22 9V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2022101411

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 9 V

  • Kapazität - 380 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 6 LR 61

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496556427

Sonepar Artikelnummer

120146434

Hersteller Artikelnummer

2022101411

Hersteller Typ

2022101411

Hersteller Artikel Nr.:

2022101411

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

9 V

Kapazität:

380 mAh

IEC-Bezeichnung:

6 LR 61

Sonstige Bezeichnung:

6 AM 6

Ausführung:

Zink/Kohle

Länge:

17.5 mm

Höhe inkl. Pole:

48.5 mm

Breite:

26.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

38 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061098

Gewicht:

0.038 kg

Batterie, Ausführung:Alkali-Mangan, Spannung:9V, Größenbezeichnung:sonstige, IEC-Bezeichnung:6 LR 61, Sonstige Bezeichnung:6 AM 6, Einsatz im Ex-Bereich:nein