Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Superlife Zink-Karbon Flachb. 3R12 4.5V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Superlife Zink-Karbon Flachb. 3R12 4.5V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2012101411

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 4.5 V

  • Kapazität - 2200 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 3 R 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496556380

Sonepar Artikelnummer

120146438

Hersteller Artikelnummer

2012101411

Hersteller Typ

2012101411

Hersteller Artikel Nr.:

2012101411

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

4.5 V

Kapazität:

2200 mAh

IEC-Bezeichnung:

3 R 12

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

3

Ausführung:

Zink/Kohle

Länge:

67 mm

Höhe inkl. Pole:

67 mm

Breite:

62 mm

Durchmesser:

22 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

101 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061098

Gewicht:

0.110 kg

Batterie, Ausführung:Alkali-Mangan, Spannung:4,5V, Größenbezeichnung:flach, IEC-Bezeichnung:sonstige, Sonstige Bezeichnung:ohne, Einsatz im Ex-Bereich:nein