Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Ultra Lithium AA Mignon FR14505 1.5V 1Bli=4Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Ultra Lithium AA Mignon FR14505 1.5V 1Bli=4Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6106301404

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 2900 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496680511

Sonepar Artikelnummer

120259800

Hersteller Artikelnummer

6106301404

Hersteller Typ

6106301404

Hersteller Artikel Nr.:

6106301404

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

2900 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

AA/AM 3

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Länge:

50.5 mm

Höhe inkl. Pole:

50.5 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

62 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.058 kg

Die Premium-Auswahl für High End Produkte. Lithium Batterien sind die ideale Wahl für alle digitalen Hochleistungsprodukte sowie für Foto- und Video-Anwendungen wie bspw. Digitalkameras, Blitzgeräte, MP3-Player, Gamecontroller etc.. Bis zu 8x längere Laufzeit in Digitalkameras im Vergleich mit herkömmlichen Alkaline Rundzellen. Leistungskonstant bei extremen Temperaturen: Pefekt für Sport- und Outdoor-Einsätze. Bis zu 38% leichter als eine Alkaline Batterie. Durch die geringe Selbstentladung bis zu 10 Jahre lagerfähig.