Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Batterie Ultra Lithium U9VLBP/1604LC 9V Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Batterie Ultra Lithium U9VLBP/1604LC 9V Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6122301401

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 9 V

  • Kapazität - 1200 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 6 LR 61

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496675265

Sonepar Artikelnummer

120259732

Hersteller Artikelnummer

6122301401

Hersteller Typ

6122301401

Hersteller Artikel Nr.:

6122301401

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

9 V

Kapazität:

1200 mAh

IEC-Bezeichnung:

6 LR 61

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

6

Ausführung:

Lithium

Länge:

17.5 mm

Höhe inkl. Pole:

49.2 mm

Breite:

26.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

41 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065090

Gewicht:

0.036 kg

VARTA Professional Lithium 9V - Erste Wahl für die meisten handelsüblichen Rauchmelder. - Hält bis zu 5-Mal länger als herkömmliche 9V Alkaline Batterien und 10-Mal länger als Zink-Kohle-Batterien. -Die UL-anerkannte 9V Lithium Batterie enthält kein Quecksilber, Blei oder Kadmium und hat einen patentierten Sicherheitsmechanismus. - 10 Jahre Haltbarkeit. Diese Batterie ist für die meisten handelsüblichen Rauchmelder geeignet. Nähere Informationen dazu finden in der Bedienungsanleitung oder auf dem Typenschild Ihres Rauchmelders. Selbstverständlich ist diese Batterie universell, also auch in anderen Elektrogeräten einsetzbar.