Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - best aus: 100x4AAA + 100x4AA + Bresser Ventair Thermo Hygrometer

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - best aus: 100x4AAA + 100x4AA + Bresser Ventair Thermo Hygrometer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9137112887

  • Ausführung - Alkali-Mangan

  • Geeignet für Ex-Bereich - Nein

  • Zolltarifnummer - 85061011

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496223831

Sonepar Artikelnummer

121367132

Hersteller Artikelnummer

9137112887

Hersteller Typ

LL POWER SALES DRIVE + HYGROMETER

Hersteller Artikel Nr.:

9137112887

Ausführung:

Alkali-Mangan

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Zolltarifnummer:

85061011

LONGLIFE Power Sales Drive bestehend aus: 100x LONGLIFE Power AAA (Micro) + 100x LONGLIFE Power AA (Mignon) + Bresser Ventair Thermo Hygrometer: Verbesserung des Raumklimas mit dem Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser von Bresser. Mit Touchscreen und Lüftungsempfehlung, IP44. Funkübertragung bis 80m, inkl. 1 Sensor. Bis zu 3 Sensoren anschließbar, Größe: 140x114x24 mm