Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - best aus: 40x4AAA + 60x4AA + Mag Pro Wireless Powebank 10000

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - best aus: 40x4AAA + 60x4AA + Mag Pro Wireless Powebank 10000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9137112886

  • Ausführung - Alkali-Mangan

  • Geeignet für Ex-Bereich - Nein

  • Zolltarifnummer - 85061011

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496223817

Sonepar Artikelnummer

121367131

Hersteller Artikelnummer

9137112886

Hersteller Typ

LL MAX POWER SALES DRIVE + POWEBANK

Hersteller Artikel Nr.:

9137112886

Ausführung:

Alkali-Mangan

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Zolltarifnummer:

85061011

LONGLIFE Max Power Sales Drive bestehend aus: 40x LONGLIFE Max Power AAA (Micro) + 60x LONGLIFE Max Power AA (Mignon) + Mag Pro Wireless Powerbank 10.000: Mit der unkomplizierten Mag Pro Wireless Powerbank mit Snap-and-Go Mechanismus laden Sie immer und überall mühelos Ihre Geräte - ohne Kabel. 10.000mAh Kapazität, USB-C Anschluss, Magnetisches kabelloses Laden