Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

VARTA - best.aus: LL Power 30x4AAA + 40x4AA + Rotho Multibag 25L bl

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - best.aus: LL Power 30x4AAA + 40x4AA + Rotho Multibag 25L bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9137112885

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Sonstige Bezeichnung - ohne

  • Ausführung - Alkali-Mangan

  • Zolltarifnummer - 85061011

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496222247

Sonepar Artikelnummer

121236984

Hersteller Artikelnummer

9137112885

Hersteller Typ

LONGLIFE POWER SALES DRIVE

Hersteller Artikel Nr.:

9137112885

Nennspannung:

1.5 V

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Ausführung:

Alkali-Mangan

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

7.230 kg

VARTA Sales Drive Longlife Power 70 Blister inkl. Rotho Multibag ''Style''