Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Book Light LED LW:7.5m 9lm 2xCR2032 schwarz-weiß

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Book Light LED LW:7.5m 9lm 2xCR2032 schwarz-weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16618101421

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Knopfzelle

  • ANSI - sonstige

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496772599

Sonepar Artikelnummer

120324043

Hersteller Artikelnummer

16618101421

Hersteller Typ

16618101421

Hersteller Artikel Nr.:

16618101421

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Knopfzelle

ANSI:

sonstige

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

36 g

Anzahl der Batterien:

2

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

255 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.036 kg

Die flexible Leuchte für entspannten Lesespaß, hellweiße 5 mm LED mit weitem Sichtwinkel, gleichmäßiger Lichtkegel für eine vollständige Ausleuchtung der Seite, Befestigungsclip geeignet für jegliches Material (auch für Tablets), 150 mm langer und flexibler Hals für eine einfache Positionierung, Laufzeit 26 Stunden, Leuchtweite 7,5 m