Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Camping Laterne Indestructible LED LW:20m (ohne Batt 6AA) sw

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Camping Laterne Indestructible LED LW:20m (ohne Batt 6AA) sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18761101111

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Mignon

  • ANSI - AA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496987146

Sonepar Artikelnummer

120704980

Hersteller Artikelnummer

18761101111

Hersteller Typ

18761101111

Hersteller Artikel Nr.:

18761101111

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Mignon

ANSI:

AA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

615 g

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Batterien:

6

Batterien mitgeliefert:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

215 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.627 kg

Varta Camping Laterne Indestructible (18761101111), LED, 20 m Leuchtweite, ohne Batterie (6xAA), Schwarz. 360-Grad-Campinglaterne für gleichmäßige Raumausleuchtung, spritzwassergeschützt für den Outdooreinsatz.