Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Camping Laterne L10 LED LW:8m 150lm mehrfarbig (ohneBatt) ws

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Camping Laterne L10 LED LW:8m 150lm mehrfarbig (ohneBatt) ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16666101111

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Mignon

  • ANSI - AA

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496046812

Sonepar Artikelnummer

121048548

Hersteller Artikelnummer

16666101111

Hersteller Typ

16666101111

Hersteller Artikel Nr.:

16666101111

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Mignon

ANSI:

AA

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Gesamtgewicht:

272.3 g

Schutzart (IP):

IPX4

Anzahl der Batterien:

3

Batterien mitgeliefert:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Länge:

153 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.281 kg

Varta 16666 Camping Laterne L10 LED, 150 lm, mehrfarbig, 8 m Leuchtweite, batteriebetrieben.