Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Camping Laterne L30RH LED LW:20m 500lm Aufladb (ohneBatt) sw

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Camping Laterne L30RH LED LW:20m 500lm Aufladb (ohneBatt) sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18666101111

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Mignon

  • ANSI - AA

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496047178

Sonepar Artikelnummer

121048550

Hersteller Artikelnummer

18666101111

Hersteller Typ

18666101111

Hersteller Artikel Nr.:

18666101111

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Mignon

ANSI:

AA

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IPX4

Anzahl der Batterien:

3

Batterien mitgeliefert:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Länge:

185 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.603 kg

Varta 18666 Camping Laterne L30RH LED, 500 lm, 20 m, aufladbar, Schwarz.