Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Car Charger Box 12-24V 1xUSB A QC + 1xUSB C PD

VARTA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 57933101111

  • Schnell-Ladegerät - Nein

  • Mit Entladungsfunktion - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496077557

Sonepar Artikelnummer

121201766

Hersteller Artikelnummer

57933101111

Hersteller Typ

57933101111

Hersteller Artikel Nr.:

57933101111

Schnell-Ladegerät:

Nein

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.075 kg

12 V - 24 V Autoladegerät. Funktioniert mit jedem Fahrzeug: Autos, SUVs, Lieferwagen, Lastwagen, Busse und mehr. Gesamtleistung: 45 W max. 1x USB A QC-Anschluss: 5 V/ 3 A, 9 V/ 2,78 A, 12 V/ 1,5 A (25 W max.) 1x USB Typ C PD-Anschluss: 5 V/ 3 A, 9 V/ 2,22 A, 12 V/ 1,67 A (20 W max.). Gleichzeitiges Laden von bis zu 2 Geräten. Elegant and decent aluminum design that fits any car interior. Garantierte und bewährte VARTA Qualität 100 % plastikfreie Verpackung