VARTA - Dynamo Lantern L10RH 3Modi IP54 LW:6m 50lm Ladef.:Kurbel/USB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17670101111
Ausführung - sonstige
Batterieart - Akku fest eingebaut
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008496070299
Sonepar Artikelnummer
121195552
Hersteller Artikelnummer
17670101111
Hersteller Typ
17670101111
Hersteller Artikel Nr.:
17670101111
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
50 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Gesamtgewicht:
187 g
Schutzart (IP):
IP54
Mit Leuchtmittel:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.187 kg


