Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Fotobatterie Electronics Alkaline V4034/4LR44 6V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Fotobatterie Electronics Alkaline V4034/4LR44 6V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4034101401

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 100 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 4 LR 44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496274055

Sonepar Artikelnummer

120013429

Hersteller Artikelnummer

4034101401

Hersteller Typ

4034101401

Hersteller Artikel Nr.:

4034101401

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

100 mAh

IEC-Bezeichnung:

4 LR 44

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

4

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

25.2 mm

Durchmesser:

13 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

10.4 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.010 kg

BATT. V 4034 PX ELECTRONICS BL