VARTA - Hörgerätebatterie Zink/Luft V13/PR48 1.45V 1Bli=8Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24606101418
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.45 V
IEC-Bezeichnung - PR 48
Sonstige Bezeichnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043752393705
Sonepar Artikelnummer
121114421
Hersteller Artikelnummer
24606101418
Hersteller Typ
24606101418
Hersteller Artikel Nr.:
24606101418
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.45 V
IEC-Bezeichnung:
PR 48
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Ausführung:
Zink/Luft
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85066000
Gewicht:
0.009 kg


