VARTA - Hörgerätebatterie Zink/Luft V312/PR41 1.45V 1Bli=8Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24607101418
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.45 V
IEC-Bezeichnung - PR 41
Sonstige Bezeichnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043752393712
Sonepar Artikelnummer
121114422
Hersteller Artikelnummer
24607101418
Hersteller Typ
24607101418
Hersteller Artikel Nr.:
24607101418
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.45 V
IEC-Bezeichnung:
PR 41
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Ausführung:
Zink/Luft
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85066000
Gewicht:
0.007 kg


