Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Kastenbatterie Professional 430 Zinc-chlorid 4R25X 6V 1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Kastenbatterie Professional 430 Zinc-chlorid 4R25X 6V 1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 430101111

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 7500 mAh

  • IEC-Bezeichnung - 4 R 25

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496171385

Sonepar Artikelnummer

120013433

Hersteller Artikelnummer

430101111

Hersteller Typ

430101111

Hersteller Artikel Nr.:

430101111

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

7500 mAh

IEC-Bezeichnung:

4 R 25

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

4

Ausführung:

Zink/Kohle

Länge:

67 mm

Höhe inkl. Pole:

115 mm

Breite:

67 mm

Durchmesser:

67 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

570 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061098

Gewicht:

0.545 kg

Batterie, Ausführung:Zink-Kohle, Kapazität:8000, IEC-Bezeichnung:4 R 25, Spannung:6V, Sonstige Bezeichnung:ohne