Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Alkaline V10GA 1.5V 1Bli=2Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Alkaline V10GA 1.5V 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4274101402

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.5 V

  • IEC-Bezeichnung - LR 54

  • Sonstige Bezeichnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496991648

Sonepar Artikelnummer

120615320

Hersteller Artikelnummer

4274101402

Hersteller Typ

4274101402

Hersteller Artikel Nr.:

4274101402

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.5 V

IEC-Bezeichnung:

LR 54

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Ausführung:

Alkali-Mangan

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061018

Gewicht:

0.007 kg

Varta Electronics Alkaline V10GA Knopfzelle/Batterie, 1,5 V, Blister à 2 Stück (4274101402). Für Uhren, Fernbedienungen, Hörgeräte und elektronische Kleingeräte.