Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Alkaline V10GA/LR54 1.5V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Alkaline V10GA/LR54 1.5V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4274101401

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 50 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496297634

Sonepar Artikelnummer

120013426

Hersteller Artikelnummer

4274101401

Hersteller Typ

4274101401

Hersteller Artikel Nr.:

4274101401

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

50 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 54

Sonstige Bezeichnung:

G 10

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

3.05 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061018

Gewicht:

0.001 kg

Knopfzelle/-batterie, Ausführung:Alkali-Mangan, Höhe:3,05mm, Spannung:1,5V, Kapazität:50mAh, Durchmesser:11,6mm, IEC-Bezeichnung:LR 54