Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Alkaline V13GA/LR44 1.5V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Alkaline V13GA/LR44 1.5V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4276101401

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 125 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496297641

Sonepar Artikelnummer

120013425

Hersteller Artikelnummer

4276101401

Hersteller Typ

4276101401

Hersteller Artikel Nr.:

4276101401

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

125 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 44

Sonstige Bezeichnung:

G13

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

5.4 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

1 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061018

Gewicht:

0.002 kg

Knopfzelle/-batterie, Ausführung:Alkali-Mangan, Höhe:5,4mm, Spannung:1,5V, Kapazität:125mAh, Durchmesser:11,6mm, IEC-Bezeichnung:LR 44