Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Alkaline V13GA/LR44 1.5V 1Bli=2Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Alkaline V13GA/LR44 1.5V 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4276101402

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 125 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496746347

Sonepar Artikelnummer

120302373

Hersteller Artikelnummer

4276101402

Hersteller Typ

4276101402

Hersteller Artikel Nr.:

4276101402

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

125 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 44

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

28.5 mm

Höhe inkl. Pole:

5.4 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

1 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061018

Gewicht:

0.004 kg

Die Batterie für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen. In einer handlichen und Platz sparenden Verpackung.