Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Alkaline V13GA/LR44 1.5V 1BLI=4Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Alkaline V13GA/LR44 1.5V 1BLI=4Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4276101404

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.5 V

  • IEC-Bezeichnung - LR 44

  • Sonstige Bezeichnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

4008496017904

Sonepar Artikelnummer

120704987

Hersteller Artikelnummer

4276101404

Hersteller Typ

4276101404

Hersteller Artikel Nr.:

4276101404

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.5 V

IEC-Bezeichnung:

LR 44

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Ausführung:

Alkali-Mangan

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061018

Gewicht:

0.013 kg

Varta V13GA/LR44 Alkaline-Knopfzelle (4276101404), 1,5 V, 4er-Blister. Kleinste Alkaline-Knopfzelle für Taschenrechner, Uhren, Fernbedienungen und medizinische Geräte.