Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Alkaline V23GA 12V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Alkaline V23GA 12V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4223101401

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität - 52 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496261628

Sonepar Artikelnummer

120013417

Hersteller Artikelnummer

4223101401

Hersteller Typ

4223101401

Hersteller Artikel Nr.:

4223101401

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

12 V

Kapazität:

52 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

8

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

28.5 mm

Höhe inkl. Pole:

28.5 mm

Durchmesser:

10.3 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

7.7 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.008 kg

Knopfzelle/-batterie, Ausführung:Alkali-Mangan, Höhe:28,5mm, Spannung:12V, Kapazität:50mAh, Durchmesser:10,3mm