Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Alkaline V23GA 12V 1Bli=2Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Alkaline V23GA 12V 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4223101402

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität - 52 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496747313

Sonepar Artikelnummer

120302374

Hersteller Artikelnummer

4223101402

Hersteller Typ

4223101402

Hersteller Artikel Nr.:

4223101402

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

12 V

Kapazität:

52 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

8

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

28.5 mm

Durchmesser:

10.3 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

7.7 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061011

Gewicht:

0.015 kg

Die Batterie für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen. In einer handlichen und Platz sparenden Verpackung.