Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Alkaline V625U/LR9 1.5V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Alkaline V625U/LR9 1.5V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4626101401

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 200 mAh

  • IEC-Bezeichnung - LR 9

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496273683

Sonepar Artikelnummer

120013432

Hersteller Artikelnummer

4626101401

Hersteller Typ

4626101401

Hersteller Artikel Nr.:

4626101401

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

200 mAh

IEC-Bezeichnung:

LR 9

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Alkali-Mangan

Höhe inkl. Pole:

6.2 mm

Durchmesser:

16 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85061018

Gewicht:

0.003 kg

BATT. V 625 U ELECTRONICS BLI