Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR1/3N/CR11108 3V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR1/3N/CR11108 3V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6131101401

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 170 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 1/3 N

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496274147

Sonepar Artikelnummer

120023021

Hersteller Artikelnummer

6131101401

Hersteller Typ

6131101401

Hersteller Artikel Nr.:

6131101401

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

170 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 1/3 N

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

10.8 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

3 g

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85065030

Gewicht:

0.003 kg

Knopfzelle/-batterie, Ausführung:Lithium, Höhe:10,8mm, Spannung:3V, Kapazität:170mAh, Durchmesser:11,6mm, IEC-Bezeichnung:CR 1/3 N