Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR1220 3V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR1220 3V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6220101401

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 35 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 1220

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496276899

Sonepar Artikelnummer

120023023

Hersteller Artikelnummer

6220101401

Hersteller Typ

6220101401

Hersteller Artikel Nr.:

6220101401

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

35 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 1220

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

2 mm

Durchmesser:

12.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

0.8 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065030

Gewicht:

0.001 kg

Knopfzelle/-batterie, Ausführung:Lithium, Höhe:2mm, Spannung:3V, Kapazität:35mAh, Durchmesser:12,5mm, IEC-Bezeichnung:CR 1220