Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR1225 3V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR1225 3V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6225101401

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 48 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496747047

Sonepar Artikelnummer

120324048

Hersteller Artikelnummer

6225101401

Hersteller Typ

6225101401

Hersteller Artikel Nr.:

6225101401

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

48 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Länge:

12.5 mm

Höhe inkl. Pole:

2.5 mm

Durchmesser:

12.5 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

0.9 g

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85065030

Gewicht:

0.001 kg

Die Batterien für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen. In einer handlichen und Platz sparenden Verpackung.