Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR1616 2V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR1616 2V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6616101401

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 55 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 1616

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496270989

Sonepar Artikelnummer

120023024

Hersteller Artikelnummer

6616101401

Hersteller Typ

6616101401

Hersteller Artikel Nr.:

6616101401

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

55 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 1616

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

1.6 mm

Durchmesser:

16 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

1.2 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065030

Gewicht:

0.001 kg

Knopfzelle/-batterie, Ausführung:Lithium/Mangandioxid, Höhe:1,6mm, Spannung:3V, Kapazität:55, Durchmesser:16mm, IEC-Bezeichnung:sonstige, Sonstige Bezeichnung:ohne