Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR1616 3V 1Bli=2Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR1616 3V 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6616101402

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • IEC-Bezeichnung - CR 1616

  • Sonstige Bezeichnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496991525

Sonepar Artikelnummer

120615322

Hersteller Artikelnummer

6616101402

Hersteller Typ

6616101402

Hersteller Artikel Nr.:

6616101402

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

IEC-Bezeichnung:

CR 1616

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Ausführung:

Lithium

Geeignet für Ex-Bereich:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065030

Gewicht:

0.007 kg

Varta Electronics Lithium CR1616 Knopfzelle/Batterie, 3 V, Blister à 2 Stück (6616101402). Für Uhren, Fernbedienungen, Hörgeräte und elektronische Kleingeräte.