Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR1632 3V 1Bli=1Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR1632 3V 1Bli=1Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6632101401

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 135 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 1632

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496576234

Sonepar Artikelnummer

120145528

Hersteller Artikelnummer

6632101401

Hersteller Typ

6632101401

Hersteller Artikel Nr.:

6632101401

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

135 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 1632

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

3.2 mm

Durchmesser:

16 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

1.8 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065030

Gewicht:

0.002 kg

Knopfzelle 3V Lithium CR1632 Electronics