Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR2016 3V 1BLI=4Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR2016 3V 1BLI=4Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6016101404

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • IEC-Bezeichnung - CR 2016

  • Sonstige Bezeichnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008496996247

Sonepar Artikelnummer

120704988

Hersteller Artikelnummer

6016101404

Hersteller Typ

6016101404

Hersteller Artikel Nr.:

6016101404

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

IEC-Bezeichnung:

CR 2016

Sonstige Bezeichnung:

ohne

Ausführung:

Lithium

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065030

Gewicht:

0.012 kg

Varta CR2016 Lithium-Knopfzelle (6016101404), 3 V, 4er-Blister. Lithium-Knopfzelle für Armbanduhren, Schlüsselanhänger und kleine Elektronikgeräte mit langer Lagerfähigkeit.