Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR2025 3V 1Bli=2Stk

VARTA
kopierenkopieren
VARTA - Knopfzelle Electronics Lithium CR2025 3V 1Bli=2Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6025101402

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 170 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 2025

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008496746422

Sonepar Artikelnummer

120302369

Hersteller Artikelnummer

6025101402

Hersteller Typ

6025101402

Hersteller Artikel Nr.:

6025101402

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

170 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 2025

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Lithium

Länge:

20 mm

Höhe inkl. Pole:

2.5 mm

Durchmesser:

20 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

2.5 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85065030

Gewicht:

0.005 kg

Die Batterie für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen. In einer handlichen und Platz sparenden Verpackung.